Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Naarasadapteri 3/4 x 1 tuuman Npt x putki | AD7GWH 4EHJ1

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 naarassovitin 3/4 x 1 tuuman Npt x putki

Varastossa
Tuote: AD7GWH Malli: 1442-00-1513-00Ristiviite: 4EHJ1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
YhteysNPT x putki
Pituus4.81 "
MateriaaliTeräs
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-40 - 120 F
Kierteen koko3 / 4-14 "
Putken koko1"
TyyppiSuoraan
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusPutken kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1513-00 Naarasadapteri 3/4 x 1/2 tuuman npt x putki | AD7GWD 4EHH6 0442-00-1513-00NPT x putki3.16 "1 / 2 "€101.86
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Naarasadapteri 3/4 x 3/4 tuuman npt x putki | AD7GWF 4EHH8 1342-00-1513-00NPT x putki4.44 "3 / 4 "€264.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 naarassovitin 3/4 x 1 tuuman Npt x putki
€352.51 / yksikkö