Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0914-00 Urossovitin 1 x 1 tuuman Npt x putki | AD7GWB 4EHH4

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0914-00 Urossovitin 1 x 1 tuuman Npt x putki

Varastossa
Tuote: AD7GWB Malli: 1442-00-0914-00Ristiviite: 4EHH4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
YhteysNPT x putki
Pituus3.69 "
MateriaaliTeräs
Putken koko1"
Temp. alue-40 - 120 F
Kierteen koko1.5 "
Putken koko1"
TyyppiSuoraan
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0914-00 Urossovitin 1 x 3/4 tuuman Npt x putki | AD7GVZ 4EHH2 1342-00-0914-003.56 "3 / 4 "€188.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0914-00 Urossovitin 1 x 1 tuuman Npt x putki
€300.22 / yksikkö