Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER CLB112112-HF-FS -venttiili, suuri virtaus, linjassa 1-1 / 2-tuumainen sisääntulo | AA4MAY 12U307

CONRADER CLB112112-HF-FS-venttiili, korkea virtaus, linjassa oleva 1-1/2 tuuman sisääntulo

Varastossa
Tuote: AA4MAY Malli: CLB112112-HF-FSRistiviite: 12U307

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Halkeilupaine1 psi
Kuusiokoko2.125 "
Tuloaukko1-1 / 2 (F) NPT
Pituus4.5 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine500 psi
Maks. Lämpötila450 F
AsennusVaaka tai pystysuora
pistorasia1-1 / 2 (F) NPT
TiivistäMessinki
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Napauta Koko1.5 "
TyyppiSuuri virtaus linjassa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtausalue vapaa ilma (CFM) (90)
    • Poppet (15 "lasitäytteinen PTFE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONRADER CTD1212 Sulkuventtiili | CF2MXU 55RU03 CTD1212€18.48
CONRADER CTD341 Sulkuventtiili | CF2MXV 55RU04 CTD341€44.47
CONRADER CTD3412 Sulkuventtiili | CF2MXW 55RU05 CTD3412€33.85
CONRADER CTD3434 Sulkuventtiili | CF2MXX 55RU06 CTD3434€24.82
CONRADER GV1 Sulkuventtiili | CF2MXY 55RU13 GV1€130.46
CONRADER GV112 Takaiskuventtiili | CF2MXZ 55RU14 GV112€192.28
CONRADER GV12 Sulkuventtiili | CF2MYB 55RU16 GV12€42.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER CLB112112-HF-FS-venttiili, korkea virtaus, linjassa oleva 1-1/2 tuuman sisääntulo
€249.94 / yksikkö