Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER AIC 12 RK Sisääntulosuodatin 1/2 tuumaa | AD4FPA 41H778

CONRADER AIC 12 RK sisääntulon ohjaussuodatin 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4FPA Malli: AIC 12 RKRistiviite: 41H778

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€6.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisääntulosuodatin
Kompressori HP5
Elementin materiaaliPolyuretaanivaahto
Sisällä Dia.1 / 2 "
Dia ulkopuolella.2-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
CONRADER AIC 38 RK Sisääntulosuodatin 3/8 tuumaa | AD4FPB 41H779 AIC 38 RK3 / 8 "€6.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER AIC 12 RK sisääntulon ohjaussuodatin 1/2 tuumaa
€6.26 / yksikkö