Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONGRESS DRIVES CA0150X037 Kiilahihnapyörä 3/8 Kiinteä 1.5 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AD2ZLR 3X891

CONGRESS DRIVES CA0150X037 kiilahihnapyörä 3/8 kiinteä 1.5 ulkohalkaisija Zamak 3

Varastossa
Tuote: AD2ZLR Malli: CA0150X037Ristiviite: 3X891

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
3L hihnaväli Dia.1.05 "
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.1.35 "
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.1.35 "
Pora Dia.3 / 8 "
Sylinterin tyyppiKiinteä reikä
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.3 / 8 "
MateriaaliDie Cast Zamak 3
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1.5 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Pora Dia.rakentaminenSopii akselin halkaisijaan.Kiilauran kokoDia ulkopuolella.Hinta
CONGRESS DRIVES CA0275X050 Kiilahihnapyörä 1/2 Kiinteä 2.75 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AB2CHP 1L837 CA0275X0502.6 "2.6 "1 / 2 "Vankka1 / 2 "-2.75 "€36.46
CONGRESS DRIVES CA0275X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 Kiinteä 2.75 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AB2CHQ 1L838 CA0275X062KW2.6 "2.6 "5 / 8 "Vankka5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.75 "€37.38
CONGRESS DRIVES CA1100X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 Kiinteä 11 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AB2CHR 1L839 CA1100X062KW10.85 "10.85 "5 / 8 "spoked5 / 8 "0.187 "x 0.093"11 "€90.49
CONGRESS DRIVES CA1100X100KW Kiilahihnapyörä 1 Kiinteä 11 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AB2CHU 1L841 CA1100X100KW10.85 "10.85 "1"spoked1"0.250 "x 0.125"11 "€90.49
CONGRESS DRIVES CA1400X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 Kiinteä 14 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AB2CJA 1L847 CA1400X062KW13.85 "13.85 "5 / 8 "spoked5 / 8 "0.187 "x 0.093"14 "€124.00
CONGRESS DRIVES CA1000X087KW Kiilahihnapyörä 7/8 Kiinteä 10 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AC9WMQ 3KZ99 CA1000X087KW9.85 "9.85 "7 / 8 "spoked7 / 8 "0.187 "x 0.093"10 "€89.92
CONGRESS DRIVES CA1200X087KW Kiilahihnapyörä 7/8 Kiinteä 12 Ulkohalkaisija Zamak 3 | AC9XDM 3LC02 CA1200X087KW11.85 "11.85 "7 / 8 "spoked7 / 8 "0.187 "x 0.093"12 "€105.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONGRESS DRIVES CA0150X037 kiilahihnapyörä 3/8 kiinteä 1.5 ulkohalkaisija Zamak 3
€32.67 / yksikkö