Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 6T558 selkänoja S musta | AF2FQQ

CONDOR 6T558 Selkätuki S Musta

Varastossa
Tuote: AF2FQQ Malli: 6T558

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelkätuki lannerangalla
SulkemistyyppiYhden hihnan koukku ja silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon25 "- 30"
MateriaaliNylon
KokoS
HenkselitEi eristetty
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSopii vyötärön kokoonKokoHinta
CONDOR 6T559 selkänoja M musta | AF2FQR 6T559Yksi hihna30 "- 34"M€44.73
CONDOR 6T560 selkänoja L musta | AF2FQT 6T560Yksi hihna34 "- 38"L€44.73
CONDOR 6T561 selkätuki Xl musta | AF2FQU 6T561Yksi hihna38 "- 42"XL€44.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 6T558 Selkätuki S Musta
€44.73 / yksikkö