Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 6JF98 Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil Koko 9 1 pari | AE9FKX

CONDOR 6JF98 Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil Koko 9 1 pari

Varastossa
Tuote: AE9FKX Malli: 6JF98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus13 "
Liner-materiaaliFlock
Materiaalinitriili
Koko9
Paksuus15 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0693
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 6JF96 Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil koko 7 1 pari | AE9FKV 6JF9672€3.70
CONDOR 6JF97 Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil koko 8 1 pari | AE9FKW 6JF9782€3.70
CONDOR 6JF99 Kemikaaleja kestävä hansikas 15 Mil Koko 10 1 pari | AE9FKY 6JF99102€3.70
CONDOR 6JG01 Kemikaaleja Kestävä Käsine 15 Mil Koko 11 1 Pari | AE9FME 6JG01112€3.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 6JF98 Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil Koko 9 1 pari
€3.70 /pakkaus