Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5T315 Kertakäyttöinen esiliina, valkoinen, 46 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE6HUT

CONDOR 5T315 kertakäyttöinen esiliina, valkoinen, pituus 46 tuumaa - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE6HUT Malli: 5T315

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöiset Esiliina
SulkemistyyppiTies
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
Pituus46 "
Materiaalipolyeteeni
Taskut0
Sauman tyyliraaka
KokoM
Paksuus1.25 milj.
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
CONDOR 5T316 Kertakäyttöinen esiliina, valkoinen, 42 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE6HUU 5T31642 "S1 milj.24 "100€22.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5T315 kertakäyttöinen esiliina, valkoinen, pituus 46 tuumaa - 100 kpl
€28.67 /pakkaus