Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5AR16 Nahkakäsineet, käsineet mansetti L AE3BCZ

CONDOR 5AR16 Nahkakäsineet Gauntlet Cuff L Pr

Varastossa
Tuote: AE3BCZ Malli: 5AR16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriHarmaa
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausGunn
Grade nahkaA
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaalivuoriton
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3208
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2MDD7 -nahkakäsineet, käsineiden mansetti S Pr AC2QYA 2MDD7S2€12.92
CONDOR 2MDD8 Nahkakäsineet Gauntlet Cuff Xl Pr | AF9HWB 2MDD8XL2€12.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5AR16 Nahkakäsineet Gauntlet Cuff L Pr
€12.92 /pakkaus