Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5AP85 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Sinisellä L Pr | AE3BCW

CONDOR 5AP85 Viiltoa kestävät käsineet Keltainen Sinisellä L Pr

Varastossa
Tuote: AE3BCW Malli: 5AP85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
Pinnoitteen peittoKämmen / Selkä
PäällystysDots
PäällystysmateriaaliPVC
VäriKeltainen / Sininen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Pituus10 "
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
PalmumateriaaliPVC
LävistyskestäväEi
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5AP85 Viiltoa kestävät käsineet Keltainen Sinisellä L Pr
€1.16 /pakkaus