Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5AC71 Irrotettava ruokalappu nahka 19 x 20 tuumaa | AE2ZKU

CONDOR 5AC71 irrotettava hitsauslappu nahka 19 x 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ZKU Malli: 5AC71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotettava hitsauspuikko
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiNauha ja kiinnityssolki
VäriRuskea
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus19 "
MateriaaliNahka
KokoYleismaailmallinen
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi4203406000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5AC71 irrotettava hitsauslappu nahka 19 x 20 tuumaa
€25.88 / yksikkö