Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4VCL8 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AD9VHA

CONDOR 4VCL8 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AD9VHA Malli: 4VCL8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluOTG
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriPoista valinta
Temppelityylilasta
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin päällystysLinssin väriTemppelin väriPkg. MääräHinta
CONDOR 4JND4 Suojalasit Kirkas Päällystämätön AD8ETN 4JND4Poista valintapäällystämätönPoista valintaPoista valinta1€3.12
CONDOR 4JND8 Turvalasit Vihreä Naarmuuntumaton | AD8ETT 4JND8TummanvihreäNaarmunkestäväVihreäTummanvihreä1€8.57
CONDOR 4VCL9 suojalasit kirkkaat päällystämättömät - 12 kpl pakkaus | AD9VHB 4VCL9Poista valintapäällystämätönPoista valintaPoista valinta12€36.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4VCL8 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton
€3.58 / yksikkö