Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4VCF2 Iskunkestävät suojalasit naarmuuntumaton keltainen | AD9VEY

CONDOR 4VCF2 Iskunkestävät suojalasit Naarmuuntumaton Amber

Varastossa
Tuote: AD9VEY Malli: 4VCF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunkestävät suojalasit
Kehyksen väriMusta
KehysmateriaaliNylon
Linssin päällystysNaarmuuntumaton
Linssin väriKeltainen
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliJoustava
UV-suoja0.997
tuuletusSuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin päällystysLinssin väriKokoUV-suojatuuletusHinta
CONDOR 1FYZ3 Iskunkestävät suojalasit Naarmuuntumaton Kirkas | AA9VCM 1FYZ3MustaNaarmuuntumatonPoista valintaYleismaailmallinen0.997Epäsuora€5.29
CONDOR 1FYZ4 iskunkestävät suojalasit naarmuuntumaton harmaa | AA9VCN 1FYZ4MustaNaarmuuntumatonHarmaaYleismaailmallinen0.997Epäsuora€5.29
CONDOR 1VT66 Iskunkestävät suojalasit Naarmuuntumaton Kirkas | AB3XDR 1VT66Poista valintaNaarmunkestäväPoista valintaKapea-Suora€5.47
CONDOR 1VT67 Iskunkestävät suojalasit Naarmuuntumaton Kirkas | AB3XDT 1VT67Poista valintaNaarmunkestäväPoista valintaYleismaailmallinen-Suora€5.47
CONDOR 1VT68 Iskunkestävät suojalasit Antifog Clear | AB3XDU 1VT68Poista valintaAntifog, naarmuuntumatonPoista valintaYleismaailmallinen-Suora€2.66
CONDOR 4VCF3 Iskunkestävä suojalasit Naarmuuntumista estävä Kirkas | AD9VEZ 4VCF3MustaAntifog, naarmuuntumatonPoista valintaYleismaailmallinen0.997Suora€30.46
CONDOR 4VCF4 iskunkestävät suojalasit pinnoittamattomat kirkkaat | AD9VFA 4VCF4Läpikuultava vihreäpäällystämätönPoista valintaYleismaailmallinen99.9%Suora€3.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4VCF2 Iskunkestävät suojalasit Naarmuuntumaton Amber
€14.53 / yksikkö