Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TXL8 Leikatut suojakäsineet Suola / pippuri S Pr | AD9PJP

CONDOR 4TXL8 Viiltosuojakäsineet Suola/pippuri S Pr

Varastossa
Tuote: AD9PJP Malli: 4TXL8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriMusta / valkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata13
Pituus9.25 "
Liner-materiaaliHPPE
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväEi
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI / ISEA-hankaustasoANSI / ISEA-leikkaustasoPituusKokoPeukalon tyyliPkg. MääräHinta
CONDOR 2RA20 Leikkaamattomat käsineet Suola / pippuri S Pr | AC3AZJ 2RA20529.25 "SSuoraan2€13.36
CONDOR 2RA21 Leikatut suojakäsineet, suola ja paprika M Pr | AC3AZK 2RA21529.5 "MSuoraan2€13.36
CONDOR 2RA22 Leikkaamattomat käsineet Suola / pippuri L Pr | AC3AZL 2RA225210 "LSuoraan2€13.36
CONDOR 2RA23 Leikkauksenkestävät Käsineet Suola/pippuri Xl Pr | AC3AZM 2RA235210.375 "XLSuoraan2€13.36
CONDOR 2ZME8 Leikatut suojakäsineet Suola / pippuri 2xl Pr | AC4FWU 2ZME85210.75 "2XLSuoraan2€13.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TXL8 Viiltosuojakäsineet Suola/pippuri S Pr
€22.04 /pakkaus