Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TJU4 nahka kämmenkäsineet Cow Split Grey M Pr | AD9LUL

CONDOR 4TJU4 nahka kämmenkäsineet Cow Split Grey M Pr

Varastossa
Tuote: AD9LUL Malli: 4TJU4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliLehmän nahka
VäriHelmiharmaa
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkapalkkio
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaaliFleece
KokoM
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TJU3 nahka kämmenkäsineet Cow Split Grey S Pr | AD9LUK 4TJU3S2€1.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TJU4 nahka kämmenkäsineet Cow Split Grey M Pr
€1.79 /pakkaus