Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4T226 3-osainen sadepuku, irrotettava huppu, keltainen L | AD9JEG

CONDOR 4T226 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla keltainen L

Varastossa
Tuote: AD9JEG Malli: 4T226

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSadepuku irrotettavalla hupulla
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiSnaps
VäriKeltainen
Sopii rinnan kokoon48 "- 50"
Sopii vyötärön kokoon44 - 46 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
sisäsauma29.5
Takin pituus30 "
Liner-materiaaliNylon
MateriaaliPVC
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä2
Sauman tyyliLämpö hitsattu
KokoL
Paksuus0.35mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926209050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaTakin pituusKokoHinta
CONDOR 1FBB7 3-osainen sadepuku, irrotettava huppu, keltainen 3xl | AA9TYX 1FBB760 "- 62"52 - 54 "31.532 1 / 3 "3XL€47.66
CONDOR 4T224 3-osainen sadepuku, irrotettava huppu, keltainen S | AD9JEE 4T22442 "- 44"36 - 38 "28.7528 1 / 3 "S€47.66
CONDOR 4T225 3-osainen sadepuku, irrotettava huppu, keltainen M | AD9JEF 4T22544 "- 46"40 - 42 "2929 "M€47.66
CONDOR 4T227 3-osainen sadepuku, irrotettava huppu, keltainen Xl | AD9JEH 4T22752 "- 54"48 - 50 "30.75 "30.75 "XL€47.66
CONDOR 5T209 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla Keltainen 2xl | AE6HTZ 5T20956 "- 58"50 - 52 "3131.5 "2XL€47.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4T226 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla keltainen L
€47.66 / yksikkö