Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NML2 Päällystetyt käsineet Xl Valkoinen/ruoste Pr | AD8YRM

CONDOR 4NML2 Coated Gloves Xl White/rust Pr

Varastossa
Tuote: AD8YRM Malli: 4NML2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysmateriaaliPVC
VäriLuonnollinen / ruoste
LäimäysValssattu
Mitata7
Liner-materiaalivuoriton
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105510
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NML2 Coated Gloves Xl White/rust Pr
€1.63 /pakkaus