Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NHD7 -nahkakäsineet naudannahkaa Hi Visibility Lime M Pr | AD8XQZ

CONDOR 4NHD7 Nahkakäsineet lehmännahkaa Hi Visibility Lime M Pr

Varastossa
Tuote: AD8XQZ Malli: 4NHD7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliPolyesteri heijastavalla rystyhihnalla
VäriHei Vis Lime
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkaB / C
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaaliValkoinen kuitukangas
KokoM
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2RA28 Nahkakäsineet Naudannahka Hi Visibility Lime S Pr | AC3AZP 2RA28S2€10.53
CONDOR 2RA29 Nahkakäsineet Naudannahka Hi Visibility Lime L Pr AC3AZQ 2RA29L2€10.53
CONDOR 2RA30 Nahkakäsineet Naudannahka Hi Visibility Lime Xl Pr | AC3AZR 2RA30XL2€10.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NHD7 Nahkakäsineet lehmännahkaa Hi Visibility Lime M Pr
€10.53 /pakkaus