Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NHC7 Nahkakäsineet Lämmön/viillon kestävä S Pr | AD8XQP

CONDOR 4NHC7 Nahkakäsineet Lämmön-/leikkauksenkestävä S Pr

Varastossa
Tuote: AD8XQP Malli: 4NHC7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliPuuvillakangas
VäriHarmaa
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkaA
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen kämmenprosessiKaksinkertainen kromi parkittu
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaaliFleece
KokoS
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1VT32 Nahkakäsineet S Pr | AB3XDC 1VT32PuuvillaS2€2.34
CONDOR 1VT33 Nahkakäsineet, jotka kestävät lämpöä / leikkausta M Pr | AB3XDD 1VT33PuuvillakangasM2€13.24
CONDOR 1VT34 Nahkakäsineet, lämmönkestävät / viiltävät Xl Pr | AB3XDE 1VT34PuuvillakangasXL2€13.24
CONDOR 2AP24 Nahkakäsineet L Pr | AB9ACT 2 AP24PuuvillaL2€15.51
CONDOR 3AD39 Nahkakäsineet Xl Pr | AC8HHK 3 AD39PuuvillaXL2€15.51
CONDOR 3AR94 Nahkakäsineet, jotka kestävät lämpöä / leikkausta L Pr | AC8JLQ 3AR94PuuvillakangasL2€13.24
CONDOR 3BC06 Nahkakäsineet M Pr | AC8LEB 3BC06PuuvillaM2€15.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NHC7 Nahkakäsineet Lämmön-/leikkauksenkestävä S Pr
€2.74 /pakkaus