Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4ML31 Heavy Duty -sadehuppu | AD8UKX

CONDOR 4ML31 Heavy Duty -sadehuppu

Varastossa
Tuote: AD8UKX Malli: 4ML31

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiristysnauha sadehupulla
LiitetyyppiSnaps
VäriKeltainen
MateriaaliUlkopuoli: 100% SBR-kumi Sisäpuoli: 100% polyesteri
Sauman tyyliSementoitu, vulkanoitu
KokoYleismaailmallinen
Paksuus0.46mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6505007090
AlkuperämaaCO

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4ML31 Heavy Duty -sadehuppu
€20.06 / yksikkö