Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4KXK4 Ruokalappu Musta Koko 36 - 38 x 27 | AD8LXJ

CONDOR 4KXK4 ruokalappu, musta koko 36 - 38 x 27

Varastossa
Tuote: AD8LXJ Malli: 4KXK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmävarastointi ruokalappu
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiVetoketju / magneetit
VäriMusta
Kankaan paino10 oz.
Sopii vyötärön kokoon36 - 38 "
SukupuoliMiesten
Vasaran silmukkaEi
sisäsauma27 "
Liner-materiaaliNylon
Materiaali100% Polyesteri
Ulkotaskujen määrä2
Koko36 "- 38"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.692
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi6203432005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CONDOR 4KXK8 ruokalappuhaalari, kylmäsäilytys, miehet 4KXK852 "- 54"€277.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4KXK4 ruokalappu, musta koko 36 - 38 x 27
€187.49 / yksikkö