Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC AQ150 Digital Panel Mount Ulkoinen -58 - 158 | AC9YWW 3LPF1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC AQ150 digitaalinen paneelikiinnitys ulkoinen -58 - 158

Varastossa
Tuote: AC9YWW Malli: AQ150Ristiviite: 3LPF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelikiinnityslämpömittari
tarkkuus+/- 1.8 astetta F (+/- 1 astetta C)
Kotelon materiaaliMuovi
Syvyys2 / 3 "
näyttönestekidenäyttö
Korkeus2"
Lens MaterialMuovi
Linjan pituus10 ft.
Linjan materiaaliMuovi
AsennusTaitettava jalusta ja imukuppi
VirtalähdeAAA-akku
Vasteaika10 sekuntia.
Anturin halkaisija0.82 "
Anturin pituus1.88 "
Anturin tyyppiUlkoinen
Temp. alue-58 - 158 astetta
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC AQ150 digitaalinen paneelikiinnitys ulkoinen -58 - 158
€41.51 / yksikkö