Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4JD55 Bakers Pad White Terry Cloth | AD8DMD

CONDOR 4JD55 Bakers Pad White Terry Cloth

Varastossa
Tuote: AD8DMD Malli: 4JD55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBakers Pad
VäriValkoinen
LäimäysJoustava hihna
Pituus11 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliTerry Cloth
Maks. Lämpötila450-astetta F
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaPK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4JD55 Bakers Pad White Terry Cloth
€5.20 / yksikkö