Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4GJN9 Cool Dry High Visibility -liivi, luokka 2 5xl oranssi | AD7UFB

CONDOR 4GJN9 Cool Dry Hi Visibility Vest Class 2 5xl Oranssi

Varastossa
Tuote: AD7UFB Malli: 4GJN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
IkäryhmäAikuinen
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiVetoketju
VäriOranssi
Sopii rinnan kokoon70 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus28 "
MateriaaliCoolDry (TM) polyesteriverkko
Taskut0
Taskut (sisällä)2
Taskut (ulkopuolella)2
taskut2 rinnan ulkopuolella ja 2 alaosaa sisällä.
Koko5XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
CONDOR 4GJN3 Viileä, kuiva, hyvä näkyvyysliivi, luokka 2 M oranssi | AD7UEV 4GJN3Oranssi46 "26 3 / 5 "M€29.49
CONDOR 4GJP6 Cool Dry High Visibility -liivi, luokka 2 4xl Lime | AD7UFH 4GJP6Lime66 "28 "4XL€30.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4GJN9 Cool Dry Hi Visibility Vest Class 2 5xl Oranssi
€30.28 / yksikkö