Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 48RU07 Lukitusmerkki, älä käytä tätä lukkoa/tarraa voi poistaa vain, 10 pk | CD2LAB

CONDOR 48RU07 Lukituskilpi, älä käytä tämän lukon/tunnisteen voi poistaa vain, 10 pk

Varastossa
Tuote: CD2LAB Malli: 48RU07

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustunniste
TaustaväriMusta, punainen, valkoinen
YlätunnisteVaara
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selitteen väriMusta
Legend tyyliteksti
MateriaaliMuovi
Kääntöpuolen seliteVaara Tämä energialähde on lukittu
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusLeveysPkg. MääräHinta
CONDOR 48RU09 Lukituskilpi, Muovi, 5-3/4 x 3-1/4 tuumaa, 100 pk | CD3AWR 48 RU09Musta, punainen, valkoinen5.75 "3.25 "100€183.97
CONDOR 48RU08 Älä käytä tätä lukkoa/tarraa voidaan poistaa vain lukituslipulla, muovia, 5 3/4 tuumaa x 3 1/4 tuumaa, koko | CH6KAZ 48 RU08Punainen, valkoinen5 3 / 4 "3 1 / 4 "25€79.08
CONDOR 48RU10 Lukituskilpi, muovia, Älä käytä Legenda, 5 3/4 tuumaa x 3 1/4 tuumaa, 10 kpl pakkaus | CH6KBA 48 RU10Punainen, valkoinen5 3 / 4 "3 1 / 4 "10€26.22
CONDOR 48RU11 Älä käytä Lukituskilpi, muovia, 5 3/4 tuumaa x 3 1/4 tuumaa, koko 25 kpl | CH6KBB 48 RU11Punainen, valkoinen5 3 / 4 "3 1 / 4 "25€74.97
CONDOR 48RU12 Älä käytä Lukituskilpi, muovia, 5 3/4 tuumaa x 3 1/4 tuumaa, 100 kpl | CH6KBC 48 RU12Punainen, valkoinen5 3 / 4 "3 1 / 4 "100€183.97
CONDOR 48RU13 Älä käytä Älä irrota tätä lukkoa, se on täällä suojellakseen elämääni Legenda, lukituskilpi, muovia | CH6KBD 48 RU13Punainen, valkoinen5 3 / 4 "3 1 / 4 "10€31.82
CONDOR 48RU14 Älä käytä Älä irrota tätä lukkoa, se on täällä suojellakseen elämääni Lukituskilpi, muovia | CH6KBE 48 RU14Punainen, valkoinen5 3 / 4 "3 1 / 4 "25€54.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 48RU07 Lukituskilpi, älä käytä tämän lukon/tunnisteen voi poistaa vain, 10 pk
€39.62 /pakkaus