Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 485P88 Safety Sign, 10 Inch Width, 14 Inch Height, Double Sided, With Mounting Holes | CE9LDQ

CONDOR 485P88 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, kaksipuolinen, kiinnitysrei'illä

Varastossa
Tuote: CE9LDQ Malli: 485P88

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
Ylätunnistevarovaisuus
Korkeus14 "
Legend tyyliSymboli ja teksti
Käyttölämpötila alue40 - 140 astetta F.
Allekirjoitusmateriaalialumiini
Paksuus0.032 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliHinta
CONDOR 472U82 Turvakyltti, leveys 10 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LCJ 472U827"teksti€26.34
CONDOR 472Y74 turvakyltti, leveys 10 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LCL 472Y747"Symboli ja teksti€26.34
CONDOR 480N60 turvakyltti, leveys 10 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LCN 480N607"Symboli ja teksti€26.34
CONDOR 480N66 turvakyltti, leveys 10 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LCQ 480N667"teksti€26.34
CONDOR 480N87 turvakyltti, leveys 10 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LCT 480N877"Symboli ja teksti€26.34
CONDOR 480P32 turvakyltti, leveys 10 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LCV 480P327"teksti€26.34
CONDOR 480H41 turvakyltti, leveys 10 tuumaa, korkeus 14 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LDD 480H4114 "teksti€33.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 485P88 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, kaksipuolinen, kiinnitysrei'illä
€35.48 / yksikkö