Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 45J304 Rope Grab Manual Steel Sopii 5/8 tuumaa | AG6RDZ

CONDOR 45J304 köysitarrain manuaalinen teräs sopii 5/8 tuumalle.

Varastossa
Tuote: AG6RDZ Malli: 45J304

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöyden napata
VäriKeltainen / Musta
MateriaaliTeräs
KöysimateriaaliNylon / polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8479899898

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Köyden koko (5/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CONDOR 45J303 köysikaurateräs sopii 5/8 tuumalle. | AG6RDY 45J303Sininen / Musta€94.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 45J304 köysitarrain manuaalinen teräs sopii 5/8 tuumalle.
€109.00 / yksikkö