Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 44X058 kertakäyttölinssien puhdistusasema Antifog Antistaattinen | AD6DWZ

CONDOR 44X058 Kertakäyttöinen linssinpuhdistusasema Antifog Antistaattinen

Varastossa
Tuote: AD6DWZ Malli: 44X058

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen linssinpuhdistusasema
Syvyys3.125 "
KaavaAntifog, antistaattinen
Korkeus6.75 "
MateriaaliAaltopahvi
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3402205100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pullon koko (6 oz.)
    • Liuostyyppi (ei silikoni)
    • Kudosten määrä (600)
    • Kudoksen koko (4-1 / 2 x 5 ")
    • Seinäasennus (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 44X058 Kertakäyttöinen linssinpuhdistusasema Antifog Antistaattinen
€14.90 / yksikkö