Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 437R67 Kannettava lukitussarja, täytetty, sähköinen lukitus, laukku, punainen | CD3UWW

CONDOR 437R67 Kannettava lukitussarja, täytetty, sähköinen lukitus, laukku, punainen

Varastossa
Tuote: CD3UWW Malli: 437R67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Tapauksen syvyys9-13 / 64 "
Kotelon korkeus3"
Kotelon materiaaliNylon
Case tyyliSuojapussi
Kotelon leveys6-1 / 2 "
Väripunainen
Mukana lukon rungon materiaaliTeräs
KieliEnglanti
LukitusohjelmaSähköinen lukitus
Komponenttien lukumäärä18
Mukana olevien riippulukoiden määrä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6638

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriKomponenttien lukumääräHinta
CONDOR 437R65 kannettava lukitussarja, täytetty, sähkölukko, laatikko, harmaa | CD3YXT 437R65polyeteeniHarmaa33€23.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 437R67 Kannettava lukitussarja, täytetty, sähköinen lukitus, laukku, punainen
€134.75 / yksikkö