CONDOR 42X501 syttyvä kaappi, 45 gallonaa, 65 x 43 x 18 tuumaa, manuaalinen ovityyppi | CD3QFG

CONDOR 42X501 syttyvä kaappi, 45 gallona, ​​65 x 43 x 18 tuuman koko, manuaalinen ovityyppi

Varastossa
Tuote: CD3QFG Malli: 42X501

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,789.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
KaapityyppiStandardi
Koko45 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus59 "
Oven aukon leveys39.75 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus65 "
KorkeusalueKoko korkeus
MateriaaliKylmä teräs
Kaappihyllyjen lukumäärä2
Ovien lukumäärä2
Turvakaapin tyyppiStandardi
StandardiOSHA, NFPA 30, FM-hyväksytty
Öljyn kapasiteetti5 gal.
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 120.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljyn kapasiteettiKokoSyvyysLeveysOven avaamisen korkeusOven aukon leveysKorkeusKorkeusalueHinta
CONDOR 42X496 Syttyvä kaappi, 44 x 23 x 18 tuumaa, 16 gallonaa | CD2WNL 42X4962.5 gal.16 gal.18 "23 "38 "19.5 "44 "Laskurin korkeus€937.09
CONDOR 42X502 syttyvä kaappi, 60 gallonaa, 65 x 34 x 34 tuumaa, manuaalinen ovityyppi | CD3QLJ 42X5028 gal.60 gal.34 "34 "59 "30.75 "65 "Koko korkeus€2,362.19
CONDOR 42X503 syttyvä kaappi, kapasiteetti 12 gallonaa, koko 35 x 23 x 18 tuumaa, manuaalinen ovityyppi | CD3QQQ 42X5032.5 gal.12 gal.18 "23 "29 "19.5 "35 "Pöydän tai pöydän korkeus€815.34
CONDOR 42X499 syttyvä kaappi, 30 gallonaa, 44 x 43 x 18 tuumaa, manuaalinen ovityyppi | CD3RGP 42X4995 gal.30 gal.18 "43 "38 "39.75 "44 "Laskurin korkeus€1,438.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 42X501 syttyvä kaappi, 45 gallona, ​​65 x 43 x 18 tuuman koko, manuaalinen ovityyppi
€1,789.10 / yksikkö