Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3ZL51 Nahka -ajokäsineet Cowhide M Pr | AD3JCE

CONDOR 3ZL51 Nahka Kuljettimet Käsineet Lehmännahka M Pr

Varastossa
Tuote: AD3JCE Malli: 3ZL51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliLehmän nahka
VäriKerma
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaB
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalivuoriton
KokoM
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 3ZL49 -nahkakäsineet Cowhide Xl Pr | AD3JCC 3 ZL49XL2€12.67
CONDOR 3ZL50 -nahkakäsineet naudannahka L Pr AD3JCD 3 ZL50L2€12.67
CONDOR 3ZL52 -nahkakäsineet naudannahka S Pr AD3JCF 3 ZL52S2€12.67
CONDOR 5AJ33 Leather Drivers Käsineet Lehmännahka Xs Pr | AE3BAL 5AJ33XS2€12.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3ZL51 Nahka Kuljettimet Käsineet Lehmännahka M Pr
€12.67 /pakkaus