Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3RUU4 selkätuki musta 4 tuuman leveä nailon S | AD2MXN

CONDOR 3RUU4 Selkätuki Musta 4 tuumaa leveä Nylon S

Varastossa
Tuote: AD2MXN Malli: 3RUU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelän tuki vaahtomuovilla
SulkemistyyppiCam Solki
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon28 "- 33"
MateriaaliNylon
KokoS
HenkselitEi eristetty
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)48.9
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSopii vyötärön kokoonKokoLeveysHinta
CONDOR 3RUW6 selkätuki musta 6 tuuman leveä nailon L | AD2MXZ 3 RUW6Cam Solki34 "- 39"L6"€21.11
CONDOR 3RUW7 selkätuki musta 6 tuuman leveä nailon M | AD2MYA 3 RUW7Cam Solki31 "- 36"M6"€21.11
CONDOR 3RUW8 selkätuki musta 6 tuuman leveä nailon S | AD2MYB 3 RUW8Cam Solki28 "- 33"S6"€21.11
CONDOR 3RUW9 selkätuki musta 6 tuuman leveä nailon XL | AD2MYC 3 RUW9Cam Solki38 "- 43"XL6"€21.11
CONDOR 3RUX1 Selkätuki Musta 6 tuuman leveä nailon 2xl | AD2MYD 3RUX1Cam Solki43 "- 48"2XL6"€21.11
CONDOR 3RUX7 Selkätuki Musta 6 tuuman leveä nylon L | AD2MYK 3RUX7Vääntömomentin rengas37 "- 43"L6"€16.22
CONDOR 3RUX8 selkätuki musta 6 tuuman leveä nailon M | AD2MYL 3RUX8Vääntömomentin rengas30 "- 36M6"€16.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3RUU4 Selkätuki Musta 4 tuumaa leveä Nylon S
€3.03 / yksikkö