Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TJX7 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / keltainen L Pr | AD9LVH

CONDOR 4TJX7 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/keltainen L Pr

Varastossa
Tuote: AD9LVH Malli: 4TJX7

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväEi
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
Taustamateriaali3/4 jaettu lehmännahka / kevlar (oikea)
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriHarmaa / keltainen
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Pituus10.5 "
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
PalmumateriaaliHalkaistua lehmännahkaa
LävistyskestäväEi
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeukalon tyyliKulumiskestäväANSI / ISEA-leikkaustasoVäriLäimäysLeikkausPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 3NZA4 Leikkaamattomat käsineet, musta S Pr | AD2FRR 3NZA4siipiKyllä2MustaNeuloaClute9"S2€1.01
CONDOR 6AL25 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen S Pr | AE7UFN 6AL25siipiKyllä2KeltainenNeuloaClute9"S2€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TJX7 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/keltainen L Pr
€34.97 /pakkaus