Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3NJC1 Tärinänestohanskat L Musta 1 pari AD2DMD

CONDOR 3NJC1 tärinää estävät käsineet L musta 1 pari

Varastossa
Tuote: AD2DMD Malli: 3NJC1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnti-Vibration käsineet
TaustamateriaaliPolyesteri / puuvillaverkko
VäriMusta
LäimäysSäädettävä
SormityyliPuoli
Palm rakentaminenGeeli Pad
PalmumateriaaliNahka
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 3NJT4 Tärinänestohanskat M Musta 1 pari AD2DPU 3NJT4M2€21.64
CONDOR 3NJT5 Tärinänestohansikkaat S musta 1 pari AD2DPV 3NJT5S2€21.64
CONDOR 3NJT6 Tärinänsuojakäsineet Xl Musta 1 pari | AD2DPW 3NJT6XL2€21.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3NJC1 tärinää estävät käsineet L musta 1 pari
€21.64 /pakkaus