CONDOR 36VL02 Väsymysmatto Musta keltainen reunus 4 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXY

CONDOR 36VL02 Antifatigue Matt musta keltainen reuna 4 jalkaa x 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7KXY Malli: 36VL02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,399.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)58.42
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaton pintakuvioPaksuusLeveysHinta
CONDOR 36VK87 Väsymysmatto Musta 3 jalkaa x 12 jalkaa AH7KXH 36 VK87Musta12ft.joustin3 / 8 "3ft.€151.16
CONDOR 36VK92 Väsymysmatto Harmaa 3 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXN 36 VK92Harmaa60ft.joustin3 / 8 "3ft.€787.38
CONDOR 36VK93 Väsymysmatto Harmaa 4 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXP 36 VK93Harmaa60ft.joustin3 / 8 "4ft.€1,077.09
CONDOR 36VK96 Väsymysmatto Musta keltainen reunus 3 jalkaa x 12 jalkaa | AH7KXT 36 VK96Musta ja keltainen reunus12ft.joustin3 / 8 "3ft.€150.71
CONDOR 36VK97 Antifatigue Mat Musta Keltainen Reuna 2 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXU 36 VK97Musta ja keltainen reunus60ft.joustin3 / 8 "2ft.€563.01
CONDOR 36VK98 Väsymysmatto Musta keltainen reunus 3 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXV 36 VK98Musta ja keltainen reunus60ft.joustin3 / 8 "3ft.€789.43
CONDOR 36VK99 Väsymysmatto Musta keltainen reunus 4 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXW 36 VK99Musta ja keltainen reunus60ft.joustin3 / 8 "4ft.€1,040.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 36VL02 Antifatigue Matt musta keltainen reuna 4 jalkaa x 60 jalkaa
€1,399.66 / yksikkö