CONDOR 35ZR88 vuotosarja rumpu 65 gal. | AH6HJE

CONDOR 35ZR88 Spill Kit -rumpu 65 gal.

Varastossa
Tuote: AH6HJE Malli: 35ZR88

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€798.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
container TyyppiRumpu
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Absorboitu määrä / kg.55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.635
Laivan korkeus (cm)87.38
Laivan pituus (cm)79.25
Laivan leveys (cm)79.25

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön tilavuus: 65 gal.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
CONDOR 35ZR69 vuotosarja rumpu 20 gal. | AH6HHJ 35ZR69Yleismaailmallinen14 gal.€342.77
CONDOR 35ZR71 vuotosarja rumpu 29 gal. | AH6HHL 35ZR71Yleismaailmallinen29 gal.€403.65
CONDOR 35ZR74 Vuotosarja 55 gal. Yleinen/Huolto | AH6HHP 35ZR74Yleismaailmallinen32 gal.€722.54
CONDOR 35ZR76 vuotosarjarumpu 55 gal. | AH6HHR 35ZR76Yleismaailmallinen55 gal.€779.49
CONDOR 35ZR78 Roiskesarja Rumpu 95 gal. | AH6HHU 35ZR78Yleismaailmallinen67 gal.€1,324.19
CONDOR 35ZR81 vuotosarjarumpu 14 gal. | AH6HHX 35ZR81Kemiallinen, Hazmat14 gal.€317.11
CONDOR 35ZR83 vuotosarja rumpu 30 gal. | AH6HHZ 35ZR83Kemiallinen, Hazmat29 gal.€852.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZR88 Spill Kit -rumpu 65 gal.
€798.88 / yksikkö