CONDOR 35ZR71 vuotosarja rumpu 29 gal. | AH6HHL

CONDOR 35ZR71 Spill Kit -rumpu 29 gal.

Varastossa
Tuote: AH6HHL Malli: 35ZR71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€416.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
container TyyppiRumpu
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Absorboitu määrä / kg.29 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.06
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön tilavuus: 30 gal.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
CONDOR 35ZR69 vuotosarja rumpu 20 gal. | AH6HHJ 35ZR69Yleismaailmallinen14 gal.€333.64
CONDOR 35ZR74 Vuotosarja 55 gal. Yleinen/Huolto | AH6HHP 35ZR74Yleismaailmallinen32 gal.€704.13
CONDOR 35ZR76 vuotosarjarumpu 55 gal. | AH6HHR 35ZR76Yleismaailmallinen55 gal.€658.40
CONDOR 35ZR78 Roiskesarja Rumpu 95 gal. | AH6HHU 35ZR78Yleismaailmallinen67 gal.€1,195.31
CONDOR 35ZR81 vuotosarjarumpu 14 gal. | AH6HHX 35ZR81Kemiallinen, Hazmat14 gal.€309.97
CONDOR 35ZR83 vuotosarja rumpu 30 gal. | AH6HHZ 35ZR83Kemiallinen, Hazmat29 gal.€720.20
CONDOR 35ZR86 vuotosarja rumpu 32 gal. | AH6HJC 35ZR86Kemiallinen, Hazmat32 gal.€517.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZR71 Spill Kit -rumpu 29 gal.
€416.86 / yksikkö