CONDOR 35ZR63 imukykyinen sukka valkoinen 4 gallonaa PK4 | AH6HHC

CONDOR 35ZR63 imukykyinen sukka valkoinen 4 gallonaa PK4

Varastossa
Tuote: AH6HHC Malli: 35ZR63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen sukka
IkäryhmäAikuinen
VäriValkoinen
Halkaisija3"
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus4ft.
Koko3 "x 48"
Absorboitu määrä / kg.4 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetPituusKokoAbsorboitu määrä / kg.Pkg. MääräHinta
CONDOR 35ZR45 imukykyinen sukka harmaa 10 gallonaa 10 jalkaa PK4 | AH6HGH 35ZR45HarmaaYleismaailmallinen10ft.3 "x 10 jalkaa.10 gal.4€90.58
CONDOR 35ZR46 imukykyinen sukka harmaa 30 gallonaa PK12 AH6HGJ 35ZR46HarmaaYleismaailmallinen10ft.3 "x 10 jalkaa.30 gal.12€231.62
CONDOR 35ZR47 Imevä sukka harmaa 10 Gallon PK2 | AH6HGK 35ZR47HarmaaYleismaailmallinen20ft.3 "x 20 jalkaa.10 gal.2€84.30
CONDOR 35ZR48 imukykyinen sukka, harmaa 4 gallonaa PK4 AH6HGL 35ZR48HarmaaYleismaailmallinen4ft.3 "x 48"4 gal.4€42.16
CONDOR 35ZR49 imukykyinen sukka, harmaa 12 gallonaa PK12 AH6HGM 35ZR49HarmaaYleismaailmallinen4ft.3 "x 48"12 gal.12€88.16
CONDOR 35ZR50 imukykyinen sukka harmaa 40 gallonaa PK40 AH6HGN 35ZR50HarmaaYleismaailmallinen4ft.3 "x 48"40 gal.40€192.64
CONDOR 35ZR53 imukykyinen sukka vihreä 10 gallonaa 10 jalkaa PK4 | AH6HGR 35ZR53VihreäKemiallinen, Hazmat10ft.3 "x 10 jalkaa.10 gal.4€84.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZR63 imukykyinen sukka valkoinen 4 gallonaa PK4
€42.47 /pakkaus