CONDOR 35ZR41 imukykyinen rulla valkoinen 30 tuumaa leveys 38 gallonaa | AH6HGD

CONDOR 35ZR41 imukykyinen rulla valkoinen 30 tuumaa leveys 38 gallona

Varastossa
Tuote: AH6HGD Malli: 35ZR41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€217.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen rulla
ImeytymispainoRaskas
VäriValkoinen
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Pituus150ft.
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.38 gal.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.81
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
CONDOR 35ZR23 Imukykyinen rulla harmaa 15 tuuman leveys 19 Gallona | AH6HFJ 35ZR23RaskasHarmaaYleismaailmallinen150ft.19 gal.15 "€112.14
CONDOR 35ZR24 imukykyinen rulla harmaa 15 tuuman leveys 12.5 gallonaa AH6HFK 35ZR24ValoHarmaaYleismaailmallinen150ft.12.5 gal.15 "€77.31
CONDOR 35ZR25 imukykyinen rulla, 15 tuumaa, leveys 16.5 gallonaa AH6HFL 35ZR25KeskikokoinenHarmaaYleismaailmallinen150ft.16.5 gal.15 "€95.17
CONDOR 35ZR26 imukykyinen rulla harmaa 15 tuuman leveys 25 gallonaa | AH6HFM 35ZR26ValoHarmaaYleismaailmallinen300ft.25 gal.15 "€139.49
CONDOR 35ZR27 absorboiva rulla harmaa 30 tuuman leveys 38 gallonaa AH6HFN 35ZR27RaskasHarmaaYleismaailmallinen150ft.38 gal.30 "€242.00
CONDOR 35ZR28 absorboiva rulla harmaa 30 tuuman leveys 25 gallonaa AH6HFP 35ZR28ValoHarmaaYleismaailmallinen150ft.25 gal.30 "€145.48
CONDOR 35ZR29 absorboiva rulla harmaa 30 tuuman leveys 33 gallonaa AH6HFQ 35ZR29KeskikokoinenHarmaaYleismaailmallinen150ft.33 gal.30 "€177.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZR41 imukykyinen rulla valkoinen 30 tuumaa leveys 38 gallona
€217.11 / yksikkö