Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 35ZR19 Imukykyinen tyyny Vihreä 8 Gallon PK5 | AH6HFE

CONDOR 35ZR19 imukykyinen tyyny vihreä 8 gallonaa PK5

Varastossa
Tuote: AH6HFE Malli: 35ZR19

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
VäriVihreä
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Pituus17 "
Absorboitu määrä / kg.8 gal.
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.LeveysPkg. MääräHinta
CONDOR 35ZR11 Imukykyinen tyyny harmaa 20.4 Gallon PK10 | AH6HEW 35ZR11HarmaaYleismaailmallinen20.4 gal.21 "10€183.42
CONDOR 35ZR12 Imukykyinen tyyny harmaa 41 Gallon PK20 | AH6HEX 35ZR12HarmaaYleismaailmallinen41 gal.21 "20€220.25
CONDOR 35ZR13 imukykyinen tyyny harmaa 10 gallonaa PK5 AH6HEY 35ZR13HarmaaYleismaailmallinen10 gal.21 "5€67.46
CONDOR 35ZR14 imukykyinen tyyny harmaa 18 gallonaa PK10 | AH6HEZ 35ZR14HarmaaYleismaailmallinen18 gal.8.5 "10€101.39
CONDOR 35ZR15 imukykyinen tyyny harmaa 36 gallonaa PK20 AH6HFA 35ZR15HarmaaYleismaailmallinen36 gal.8.5 "20€183.20
CONDOR 35ZR16 imukykyinen tyyny harmaa 8 gallonaa PK5 AH6HFB 35ZR16HarmaaYleismaailmallinen8 gal.8.5 "5€61.99
CONDOR 35ZR17 imukykyinen tyyny vihreä 18 gallonaa PK10 | AH6HFC 35ZR17VihreäKemiallinen, Hazmat18 gal.8.5 "10€91.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZR19 imukykyinen tyyny vihreä 8 gallonaa PK5
€52.37 /pakkaus