Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 32TL73 Kemikaaleja kestävät hihat Valkoinen PK100 | AH3LCT

CONDOR 32TL73 Kemikaaleja kestävät hihat, valkoinen PK100

Varastossa
Tuote: AH3LCT Malli: 32TL73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät hihat
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava
Pituus18 "
Materiaalipolyeteeni
Sauman tyyliLämpö suljettu
Koko18 "
Paksuus1.25 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusPkg. MääräHinta
CONDOR 32TL74 Kemikaalinkestävät hihat PE sininen PK100 | AH3LCU 32TL74sininen1 milj.100€22.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 32TL73 Kemikaaleja kestävät hihat, valkoinen PK100
€22.02 /pakkaus