Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 32KF55 Puku Elastinen Sininen Universal Pk15 | AG2VNH

CONDOR 32KF55 Puku joustava sininen universaali Pk15

Varastossa
Tuote: AG2VNH Malli: 32KF55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuku
SulkemistyyppiTies
Värisininen
KalvosinnappiJoustava
Materiaalipolyeteeni
Sauman tyyliLämpö suljettu
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8505
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi6210105000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 32KF55 Puku joustava sininen universaali Pk15
€42.04 /pakkaus