Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 32GM13 kemikaalinkestävät käsineet XL Sininen / Keltainen PR | AG2VAY

CONDOR 32GM13 Kemikaaleja kestävät käsineet XL Sininen/keltainen PR

Varastossa
Tuote: AG2VAY Malli: 32GM13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriSininen / keltainen
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 45 / 64 "
Liner-materiaaliFlock
MateriaaliPolykloropreeni / luonnonkumi
KokoXL
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus27 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi4015191050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kalaverkko kohokuviointi kämmenelle ja sormille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 32GM11 kemikaalinkestävät käsineet M sininen / keltainen PR | AG2VAW 32GM11M2€4.61
CONDOR 32GM12 Kemikaaleja kestävät käsineet L Sininen / Keltainen PR | AG2VAX 32GM12L2€4.61
CONDOR 32GM14 kemikaalinkestävät hansikkaat S sininen / keltainen PR | AG2VAZ 32GM14S2€4.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 32GM13 Kemikaaleja kestävät käsineet XL Sininen/keltainen PR
€4.61 /pakkaus