Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 31KY28 Korkkihattu Etureuna 4 pisteen Pinlock vihreä | AG2KZT

CONDOR 31KY28 Kypärän etureuna, 4-pisteinen Pinlock Vihreä

Varastossa
Tuote: AG2KZT Malli: 31KY28

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaE, G, C.
ANSI-tyyppi1
VäriVihreä
Sopii hatun kokoon7 ja 8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalipolypropeeni
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Pinlock
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6506106075

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijousitusHinta
CONDOR 31KY36 Korkkihattu Etureuna 4 -pisteinen räikkä vihreä | AG2KZZ 31 KY364 pt Räikkä€15.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 31KY28 Kypärän etureuna, 4-pisteinen Pinlock Vihreä
€11.81 / yksikkö