Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30YP53 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/Musta S PR | AH3AZK

CONDOR 30YP53 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/Musta S PR

Varastossa
Tuote: AH3AZK Malli: 30YP53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit4511
ANSI Leikatut grammat667
ANSI Punktio Newtonit66
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
TaustamateriaaliHPPE
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta, harmaa
LäimäysNeuloa
SormimateriaaliDyneema (R)
SormityyliKoko
Mitata15
Pituus9.25 "
Liner-materiaaliDyneema (R)
PalmumateriaaliVaahto nitriili
LävistyskestäväKyllä
KokoS
OmpelemismateriaaliDyneema (R)
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 30YP54 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/Musta M PR | AH3AZL 30YP549.5 "M2€30.57
CONDOR 30YP55 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta L PR | AH3AZM 30YP5510.25 "L2€30.57
CONDOR 30YP56 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/Musta XL PR | AH3AZN 30YP5611.25 "XL2€30.57
CONDOR 30YP57 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta XXL PR | AH3AZP 30YP5711.75 "2XL2€30.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30YP53 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/Musta S PR
€30.57 /pakkaus