Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30LU77 -hansikaspidike kahdella kiinnikkeellä 6-13 / 32 tuuman pituus PR | AF9NTP

CONDOR 30LU77 hansikasklipsi kahdella pidikkeellä 6-13/32 tuuman pituus PR

Varastossa
Tuote: AF9NTP Malli: 30LU77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineklipsi kahdella kiinnikkeellä
VäriLime
Syvyys1-19 / 64 "
Omistaa(1) Hanskat
Pituus6 13 / 32 "
Materiaalipolyoksimeteeni
AsennetaanVyöt, työkaluvyöt, housut ja muut vaatteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPkg. MääräHinta
CONDOR 30LU75 -hansikaspidike kahdella kiinnikkeellä 6-13 / 32 tuuman pituus PR | AF9NTM 30 LU75sininen2€6.16
CONDOR 30LU76 -hansikaspidike kahdella kiinnikkeellä 6-13 / 32 tuuman pituus PR | AF9NTN 30 LU76Oranssi2€6.16
CONDOR 30LU78 Käsinekiinnike kahdella pidikkeellä 6-13/32 tuuman pituus PR | AF9NTQ 30 LU78Musta2€6.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30LU77 hansikasklipsi kahdella pidikkeellä 6-13/32 tuuman pituus PR
€6.16 /pakkaus