Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2YEN4 kemikaaleja kestävä käsine 28 Mil koko 10 1 pari | AC4BEK

CONDOR 2YEN4 Kemikaaleja kestävä käsine 28 Mil Koko 10 1 pari

Varastossa
Tuote: AC4BEK Malli: 2YEN4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriOranssi
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus13 "
Liner-materiaaliFlock
MateriaaliLatex
Koko10
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus28 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)11.89
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2YEN1 Kemikaaleja kestävä käsine 28 Mil koko 7 1 pari | AC4BEG 2YEN172€1.02
CONDOR 2YEN2 Kemikaaleja kestävä käsine 28 Mil koko 8 1 pari | AC4BEH 2YEN282€2.77
CONDOR 2YEN5 Kemikaaleja kestävä käsine 28 Mil Koko 11 1 Pari | AC4BEL 2YEN5112€1.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2YEN4 Kemikaaleja kestävä käsine 28 Mil Koko 10 1 pari
€1.02 /pakkaus