Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2YEH7 kemikaalinkestävä hansikas 11 Mil koko 7 1 pari | AC4BDM

CONDOR 2YEH7 Kemikaaleja kestävä käsine 11 Mil Koko 7 1 pari

Varastossa
Tuote: AC4BDM Malli: 2YEH7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus13 "
Liner-materiaalivuoriton
Materiaalinitriili
Koko7
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus11 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)8.23
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPaksuusPkg. MääräHinta
CONDOR 2YEH8 kemikaalinkestävä hansikas 11 Mil koko 8 1 pari | AC4BDN 2YEH813 "811 milj.2€4.37
CONDOR 2YEH9 Kemikaaleja kestävä käsine 11 Mil Koko 9 1 pari | AC4BDP 2YEH913 "911 milj.2€4.37
CONDOR 2YEJ1 Kemikaaleja kestävä käsine 11 Mil Koko 10 1 pari | AC4BDQ 2YEJ113 "1011 milj.2€4.37
CONDOR 2YEJ2 Kemikaaleja kestävä hansikas 11 Mil Koko 11 1 pari | AC4BDR 2YEJ213 "1111 milj.2€4.37
CONDOR 2YEK5 kemikaalinkestävä hansikas 22 Mil koko 8 1 pari | AC4BDX 2YEK518 "822 milj.2€17.71
CONDOR 2YEK6 Kemikaaleja kestävä käsine 22 Mil Koko 9 1 Pari | AC4BDY 2YEK618 "922 milj.2€17.71
CONDOR 2YEK7 kemikaalinkestävä hansikas 22 Mil Koko 10 1 pari | AC4BDZ 2YEK718 "1022 milj.2€17.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2YEH7 Kemikaaleja kestävä käsine 11 Mil Koko 7 1 pari
€4.37 /pakkaus