Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UUJ3 Jersey-käsineet Poly / puuvilla S Ruskea Pr AC3MVD

CONDOR 2UUJ3 Jersey Käsineet poly/puuvilla S Ruskea Pr

Varastossa
Tuote: AC3MVD Malli: 2UUJ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJersey-käsineet
VäriRuskea
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Kankaan paino10 oz.
Pituus9"
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoS
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6216003800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiner-materiaaliPinnoitteen peittoPäällystysMateriaaliKokoPäällystysmateriaaliVäriLäimäysPkg. MääräHinta
CONDOR 1AV08 Jersey-käsineet Poly / puuvilla L Ruskea Pr | AA8YPB 1AV08vuoriton--Polyesteri / puuvillaL-RuskeaNeuloa2€1.71
CONDOR 2UUH8 Jersey-hansikkaat Cotton S Hi Visibility Orange Pr | AC3MUZ 2 UUH8vuoritonPisteviiva kämmen ja peukalo-Polyesteri / puuvillaSPVCNäkyvä oranssiNeuloa2€7.23
CONDOR 5AX38 Jersey-käsineet Poly / puuvilla S Ruskea Pr AE3BGK 5AX38vuoriton--Polyesteri / puuvillaS-RuskeaNeuloa2€1.71
CONDOR 20GY77 Jersey Käsineet Ruskea L PR | AG9GWU 20KY77jerseyEi eristettyEi eristettyPuuvilla / polyesteriLpäällystämätönRuskeaNeuloa ranne2€1.84
CONDOR 20GY78 Jersey Käsineet Ruskea S PR | AG9GWV 20KY78jerseyEi eristettyEi eristettyPuuvilla / polyesteriSpäällystämätönTumman ruskeaNeuloa ranne2€1.84
CONDOR 20GY79 Jersey Käsineet Ruskea L PR | AG9GWW 20KY79jerseyPalm ja sormetPilkullinenPuuvilla / polyesteriLPVCRuskeaNeuloa ranne2€2.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UUJ3 Jersey Käsineet poly/puuvilla S Ruskea Pr
€2.66 /pakkaus