Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UUJ1 Jersey -käsineet Poly/puuvilla S Ruskea Pr | AC3MVB

CONDOR 2UUJ1 Jersey Käsineet poly/puuvilla S Ruskea Pr

Varastossa
Tuote: AC3MVB Malli: 2UUJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJersey-käsineet
Pinnoitteen peittoPisteviiva kämmen ja etusormi
PäällystysmateriaaliPVC
VäriRuskea
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Kankaan paino9 oz.
Pituus10 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoS
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi6116101720
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 5AX05 Jersey-käsineet Poly / puuvilla L Ruskea Pr | AE3BGJ 5AX059.5 "L2€2.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UUJ1 Jersey Käsineet poly/puuvilla S Ruskea Pr
€2.26 /pakkaus